Motion
LRT354220
Anneau intérieur - Alésage de 35 mm, D.E. de 25 mm
N° D’ARTICLE MI02109154
N° MFRLRT354220
Prix29.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 35 mm, D.E. de 25 mm
N° D’ARTICLE MI02109154
N° MFRLRT354220
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
Prix29.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    25 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    32000 N
  • Description longue
    Le LRT354220 est une bague interne de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 25 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.14 lb, conçue pour les machines spécialisées nécessitant un support fiable de roulement à aiguilles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT354220
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    50100 N

Aperçu

Description du fabricant
LRT35X42X20 BRG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté