Motion
68514441338

LOVEJOY INC
68514441338

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514441338 - Taille du raccord : L150, mâchoire droite, alésage 42 mm, fini avec rainure de clavette, fer
N° D’ARTICLE MI02109197
N° MFR68514441338
Prix132.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
68514441338

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514441338 - Taille du raccord : L150, mâchoire droite, alésage 42 mm, fini avec rainure de clavette, fer
N° D’ARTICLE MI02109197
N° MFR68514441338

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix132.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    42 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.5000 po
  • Code de taille de raccord
    L150
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3-3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Poids
    3.44 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fer
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Capacité de couple
    3708 po
  • CUP_NON
    685144413383

Aperçu

Description du fabricant
L150-HUB-42MMH7-12X3.3MMKW

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer