Motion
6801-LL-12-16-NWO-FG

BRENNAN INDUSTRIES INC
6801-LL-12-16-NWO-FG

6801-LL-12-16-NWO-FG MJ-MB 9
N° D’ARTICLE MI02109392
N° MFR6801-LL-12-16-NWO-FG
Prix119.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
6801-LL-12-16-NWO-FG

6801-LL-12-16-NWO-FG MJ-MB 9
N° D’ARTICLE MI02109392
N° MFR6801-LL-12-16-NWO-FG
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
Prix119.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po, 3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1 ORB, 3/4 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    1 po, 3/4 po
  • Type de taille End 2
    1 ORB, 3/4 JIC 37°
  • Poids
    1.29 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Flare to O-Ring Boss, O-Ring Boss to JIC 37° Flare
  • Mot-clé de description
    Bossage de joint torique ajustable mâle JIC 37° 3/4 po / 255 mm x 25 mm
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-1/16–12
  • Style de fin 2
    Bossage avec joint torique ajustable pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    6801

Aperçu

Description du fabricant
6801-LL-12-16-NWO-FG MJ-MB 9

Vous pourriez également aimer