Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre184TC
- Dimension C de la longueur totale16.8 po
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Couple14.9 pi-lb
- Poids80 lb
Détails
- DemandesSouffleurs ou autres applications alimentées par onduleur, ventilateurs, pompes
- Régime de base1760 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description5 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTE (entièrement joint)
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge12.30 / 6.20 A
- Efficacité de la pleine charge90.2 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Catalogue du fabricant
- Courant maximal admissible6.2 A, 12.3 A
- ModèleG38473
- Catégorie de moteurMoteur de service de l’onduleur
- Puissance du moteur5 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382045098
Aperçu
- Système d’isolation Inverter Grade® (conforme à la norme NEMA MG-1 partie 31)
- Thermostats de classe F (un par phase)
- Cadre en aluminium extrudé (140 : acier laminé)
- Écrans d’extrémité en aluminium avec pièces rapportées de roulement en acier
- 40°C température ambiante, NEMA conception B performance sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
- Cadre de base amovible 180 et plus
- Dispositions de levage 180 cadre et plus
- Roulement d'extrémité d'arbre graissé
- Roulements à double blindage
- Double trempage et cuisson avec renfort supplémentaire
- Conception efficace haut de gamme, équilibre spécial, position d’assemblage F1
- Isolation de classe F, 1.15 pi2 sur onde sinusoïdale/1.0 pi2 sur MLI
- Puissance constante à 90 Hz
- Applications : Pour les pompes, ventilateurs, souffleurs ou autres applications alimentées par onduleur