Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/8 – 18 NPTF
- Taille du corps3/8 po
- Forcer la connexion19.4 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pression d’éclatement15950 psi
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
- Débit7.13 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Industrie/ApplicationIndustriel, pétrole et gaz
- Spécificités du matérielAcier inoxydable
- Matériau du jointViton®
- Déversement0.05070 oz liq. (É.-U.)
- Interchange standardISO 7241-B
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Type de vanneSoupape à champignon
- Pression de service3915 psi
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi