Motion
HNV 38 NPT M 2V

FASTER
HNV 38 NPT M 2V

Bouchon hydraulique - Corps en acier inoxydable, vanne à clapet, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 3915 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Viton®
N° D’ARTICLE MI02111189
N° MFRHNV 38 NPT M 2V
Prix15.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
HNV 38 NPT M 2V

Bouchon hydraulique - Corps en acier inoxydable, vanne à clapet, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 3915 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Viton®
N° D’ARTICLE MI02111189
N° MFRHNV 38 NPT M 2V
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
Prix15.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Forcer la connexion
    19.4 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    15950 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
  • Débit
    7.13 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Industrie/Application
    Industriel, pétrole et gaz
  • Spécificités du matériel
    Acier inoxydable
  • Matériau du joint
    Viton®
  • Déversement
    0.05070 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Pression de service
    3915 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
HNV 38 NPT M V