Motion
230/500-B-MB-H140-C3

FAG (SCHAEFFLER)
230/500-B-MB-H140-C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 500 mm, DI 720 mm, largeur 167 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02114031
N° MFR230/500-B-MB-H140-C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
230/500-B-MB-H140-C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 500 mm, DI 720 mm, largeur 167 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02114031
N° MFR230/500-B-MB-H140-C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    500 mm
  • Rayon du filet
    5.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    720 mm
  • Global Largeur  
    167 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    510.4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    1120 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • CUP_NON
    4054372399015

Aperçu

Description du fabricant
230/500-BEA-XL-MB1-H140-C3 SPHÉRIQUE