Motion
3FFV1-1 MS SAE

FASTER
3FFV1-1 SAE MS

Bouchon hydraulique - Corps en acier, 1 po ORB, filetage femelle SAE 1-5/16 – 12 , 5800 psi, 1 po de taille de corps, joint en polyuréthane et en Buna-N
N° D’ARTICLE MI02115269
N° MFR3FFV1-1 SAE MS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
3FFV1-1 SAE MS

Bouchon hydraulique - Corps en acier, 1 po ORB, filetage femelle SAE 1-5/16 – 12 , 5800 psi, 1 po de taille de corps, joint en polyuréthane et en Buna-N
N° D’ARTICLE MI02115269
N° MFR3FFV1-1 SAE MS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1-5/16 à 12 EIG
  • Taille du corps
    1 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    17405 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Vis-à-raccord
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1 po. ORB, 1-5/16 – 12 SAE
  • Débit
    50.19 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    ORB femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Matériau du joint
    Buna-N et polyuréthane
  • Déversement
    0.00100 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-2
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po
  • Pression de service
    5800 psi
  • Plage de pression de service
    5001 à 6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
MAMELON À FACE PLATE 3FFV1-1SAE-M