Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/8 – 18 NPTF
- Taille du corps3/8 po
- Forcer la connexion13.7 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement26105 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
- Débit17.17 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Industrie/ApplicationIndustriel, Pétrole et gaz, Marine
- Matériau du jointBuna-N
- Déversement0.10140 oz liq. (É.-U.)
- Interchange standardÉtats-Unis
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Type de vanneSoupape à champignon
- Pression de service4350 psi
- Plage de pression de service4001 à 5000 psi