Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/8 – 18 NPTF
- Taille du corps3/8 po
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pression d’éclatement28282 psi
- Composant de couplageFiche
- Type de raccordVis-à-raccord
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
- Débit4.76 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Industrie/ApplicationIndustriel, Pétrole et gaz, Marine
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Spécificités du matérielAcier inoxydable
- Matériau du jointViton®
- Déversement0.02710 oz liq. (É.-U.)
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Type de vanneSoupape à champignon
- Pression de service9425 psi
- Plage de pression de service6001 à 15000 psi