Motion
61828-2RS1/C3

SKF
61828-2RS1/C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 140 mm de diamètre intérieur, 175 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02116628
N° MFR61828-2RS1/C3
Prix2,936.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61828-2RS1/C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 140 mm de diamètre intérieur, 175 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02116628
N° MFR61828-2RS1/C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,936.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    175 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    61828 2RS1 C3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 61828-2RS1/C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 140 mm avec un diamètre extérieur de 175 mm, une largeur de 18 mm, une conception droite, un type à double joint.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61828-2RS1/C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8760 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10450 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    618
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570972979

Aperçu

Description du fabricant
61828 2RS1 C3 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon