Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Anneau intérieur Largeur49.2 mm
- Anneau extérieur Largeur22 mm
- Extérieur Diamètre85 mm
- Largeur totale1.9375 po
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale2870 kgf
- Capacité de charge statique radiale1670 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUC200
- CUP_NON0808250244171