Motion
W-896
Courroie d’entraînement synchrone – pas de 8 mm, longueur de pas de 896 mm, largeur de 32 mm, 112 dents
N° D’ARTICLE MI02127688
N° MFRW-896
Prix161.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’entraînement synchrone – pas de 8 mm, longueur de pas de 896 mm, largeur de 32 mm, 112 dents
N° D’ARTICLE MI02127688
N° MFRW-896

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix161.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    896 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    896 mm
  • Poids
    0.27 lb
  • Largeur
    32 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    Aigle NRG Blanc
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    HNBR
  • Nombre de Dents  
    114
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Type
    Courroie d’entraînement

Aperçu

Description du fabricant
W-896 CEINTURE SILENTSYNC