Motion
DSG-03-3C4-D24-5090

YUKEN
DSG-03-3C4-D24-5090

Directeur Sol de soupape Opéré
N° D’ARTICLE MI02131340
N° MFRDSG-03-3C4-D24-5090
Prix444.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DSG-03-3C4-D24-5090

Directeur Sol de soupape Opéré
N° D’ARTICLE MI02131340
N° MFRDSG-03-3C4-D24-5090
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
Prix444.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    105.3 mm
  • Longueur totale
    282 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Taille de la vanne
    D02

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Tension du serpentin
    24 V c.c.
  • Numéro de conception
    50
  • Type de connecteur électrique
    Boîte de raccordement
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de remplacement manuel
    Goupille de neutralisation manuelle
  • Température de fonctionnement maximale
    160 °F
  • Débit maximum
    31.7 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    31.5 psi
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Centré sur le ressort
  • Type de bobine
    Centre ouvert (A, B et T)
  • Pression nominale du port T
    2320 psi
  • Application de la vanne
    Industriel

Aperçu

Description du fabricant
DSG 03 3C4 D24 5090 DIR. SOL DE LA VANNE.
  • ・Soupape directionnelle à solénoïde CETOP D05 - standard , la pression de service maximale jusqu'à 31.5MPa (4,570psi), le débit maximal jusqu'à 120L/min (31.7gal/min)