Motion
DSHG-06-3C2-D24-5390

YUKEN
DSHG-06-3C2-D24-5390

Directeur Actionné par pilote de vanne
N° D’ARTICLE MI02131427
N° MFRDSHG-06-3C2-D24-5390
Prix1,138.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DSHG-06-3C2-D24-5390

Directeur Actionné par pilote de vanne
N° D’ARTICLE MI02131427
N° MFRDSHG-06-3C2-D24-5390
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
Prix1,138.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    208.3 mm
  • Longueur totale
    255 mm
  • Largeur totale
    70 mm

Détails

  • Actionnement
    Pilote
  • Tension du serpentin
    24 V c.c.
  • Numéro de conception
    53
  • Type de connecteur électrique
    Boîte de raccordement
  • Direction du débit
    4-Way
  • Température de fonctionnement maximale
    160 °F
  • Débit maximum
    132 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    31.5 psi
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Centré sur le ressort
  • Type de bobine
    Centre fermé (tous les ports)
  • Pression nominale du port T
    3050 psi
  • Application de la vanne
    Industriel

Aperçu

Description du fabricant
DSHG 06 3C2 D24 5390 DIR. PILOTE DE VANNE
  • ・Soupape directionnelle à 2 étages à solénoïde CETOP D08 - standard\n- Pression de service maximale jusqu'à 31.5MPa (4,570psi)\n-Débit maximal jusqu'à 500L/min (132gal/min)\n
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon