Motion
DSHG-06-3C60-E-D12-5390

YUKEN
DSHG-06-3C60-E-D12-5390

Vanne de régulation directionnelle hydraulique - Actionnement piloté, bobine 12 V c.c.
N° D’ARTICLE MI02131495
N° MFRDSHG-06-3C60-E-D12-5390
Prix1,138.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DSHG-06-3C60-E-D12-5390

Vanne de régulation directionnelle hydraulique - Actionnement piloté, bobine 12 V c.c.
N° D’ARTICLE MI02131495
N° MFRDSHG-06-3C60-E-D12-5390
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
Prix1,138.15 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Tension du serpentin
    12 V c.c.
  • Pression de fonctionnement maximale
    31.5 psi
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Centré sur le ressort

Aperçu

Description du fabricant
PILOTE DE VANNE DSHG 06 3C60 E D12 5390 DIR
  • ・Soupape directionnelle à 2 étages à solénoïde CETOP D08 - standard\n- Pression de service maximale jusqu'à 31.5MPa (4,570psi)\n-Débit maximal jusqu'à 500L/min (132gal/min)\n