Spécifications
Détails
- Déplacement6.8 cm3/r
- Rpm max.2000 tr/min
- Pression de fonctionnement maximale7 Mpa2
- Type de montageBride
- Direction de rotationDans le sens horaire
- Type de pompe à palettesCélibataire
Aperçu
- ・Pompe à gaz - construction robuste\n“Large plage de débits\n“Pression de fonctionnement maximale 7MPa (1,020psi)\n