Motion
50T  7 F LL 3090

YUKEN
50T 7 F LL 3090

Pompe à palettes NPT Yuken 7cc CCW
N° D’ARTICLE MI02131688
N° MFR50T 7 F LL 3090
Prix1,483.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
50T 7 F LL 3090

Pompe à palettes NPT Yuken 7cc CCW
N° D’ARTICLE MI02131688
N° MFR50T 7 F LL 3090
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
Prix1,483.44 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Déplacement
    6.8 cm3/r
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    7 Mpa2
  • Type de montage
    Bride
  • Direction de rotation
    Dans le sens antihoraire
  • Type de pompe à palettes
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
50T 7 F LL POMPE À PALETTES 3090 NPT YUKEN 7CC
  • ・Pompe à gaz - construction robuste\n“Large plage de débits\n“Pression de fonctionnement maximale 7MPa (1,020psi)\n