Motion
9SC50
Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 9, 2.1250 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02132530
N° MFR9SC50
Prix256.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 9, 2.1250 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02132530
N° MFR9SC50
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
Prix256.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.1250 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    8-7/8 po
  • Code de taille de raccord
    9
  • Distance entre les arbres
    5 po
  • Bride Diamètre  
    6.3500 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    3-5/8 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.375 po
  • Diamètre extérieur
    6.3500 po

Détails

  • Puissance à 100 tr/min
    11.4 (Hytrel) hp, 2.8 (TPR) hp
  • Code de type de bride de moyeu
    SC
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950278179
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    3750 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Quadra-Flex
  • Capacité de couple
    7200 po
  • CUP_NON
    697950278179

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE SERRAGE QUADRA-FLEX 9SC50

Vous pourriez également aimer