Motion
16002
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 15 mm, diamètre extérieur : 32 mm, largeur 8 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02132539
N° MFR16002
Prix42.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 15 mm, diamètre extérieur : 32 mm, largeur 8 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02132539
N° MFR16002

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    16002 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 16002 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 15mm alésages avec conception ouverte, 32mm DE et 8mm largeur pour les applications générales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16002
  • Numéro CUP du fabricant
    029176059377
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176059377

Aperçu

Description du fabricant
16002 BRG