Motion
R18
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.1250 po, DI 3.5000 po, largeur 0.3750 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02132564
N° MFRR18
Prix69.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.1250 po, DI 3.5000 po, largeur 0.3750 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02132564
N° MFRR18
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
Prix69.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5000 po
  • Global Largeur  
    0.3750 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    R18 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le R18 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1.1250 po avec un diamètre extérieur de 2.1250 po et une largeur de 0.3750 po, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R18
  • Numéro CUP du fabricant
    029176053948
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176053948

Aperçu

Description du fabricant
R18 BRG