Motion
1213  ETN9/C3

SKF
1213 ETN9/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 23 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02132768
N° MFR1213 ETN9/C3
Prix410.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1213 ETN9/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 23 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02132768
N° MFR1213 ETN9/C3
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
Prix410.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9055 po / 23 mm
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    2.53 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    1213 ETN9 C3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Description longue
    1213 Le roulement ETN9/C3 comprend un alésage droit de 65 mm, fermeture ouverte, 120 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, adapté aux outils industriels.
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1213 ETN9/C3
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3150 lbf
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    1200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316576605017

Aperçu

Description du fabricant
1213 ETN9 C3 BRG