Motion
NU 2220 ECML

SKF
NU 2220 ECML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 100 mm, D.E. 180 mm, largeur 46 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02133588
N° MFRNU 2220 ECML
Prix1,991.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 2220 ECML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 100 mm, D.E. 180 mm, largeur 46 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02133588
N° MFRNU 2220 ECML
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
Prix1,991.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    46 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    11.73 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577728401
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    4550 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    22
  • CUP_NON
    7316577728401

Aperçu

Description du fabricant
NU 2220 ECML BRG