Motion
UG2M25NL

LINK-BELT
UG2M25NL

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 25 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 2.5000 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02133732
N° MFRUG2M25NL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
UG2M25NL

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 25 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 2.5000 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02133732
N° MFRUG2M25NL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    34.53 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Largeur totale
    2.5000 po
  • Taille du filetage
    #1/4-28
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662327748104
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2430 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    N Joint à lèvres
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • CUP_NON
    662327748104

Aperçu

Description du fabricant
UG2M25NL BRG et SS UG2M25NL
  • Roulement à billes non monté de 25 mm, service standard, verrouillage par vis de réglage, joint de contact à simple rebord, DE sphérique, relubrifiant