Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre3.2500 po
- Rouleau Largeur1.7500 po
- Goujon Diamètre1.2500 po
- Taille du filetage1-1/4-12
- Poids4.52 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Type de têteTrou hexagonal
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Numéro de catalogue du fabricantCFD 3 1/4
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166119270
- Rpm max.880 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale20300 lbf
- Capacité de charge statique radiale17100 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauPlat
- SérieCAMROL robuste (CFD)
- Type de goujonCFD - Goujon
- CUP_NON726166119270
Aperçu
Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CFD 3 1/4
- Suiveur de came de type montant robuste Diamètre extérieur cylindrique Complément complet Éléments cylindriques à roulement Trou hexagonal