Spécifications
Dimensions
- Roller Diameter4.0000 in
- Roller Width2.2500 in
- Stud Diameter1.5000 in
- Taille du filetage1-1/2-12
- Poids8.97 lb
Details
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Type de têteTrou hexagonal
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- Numéro de catalogue du fabricantCFD 4
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166119287
- Rpm max.700 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale32500 lbf
- Capacité de charge statique radiale22800 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauPlat
- SérieCAMROL robuste (CFD)
- Type de goujonStandard
- CUP_NON726166119287
Aperçu
Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CFD 4
- Suiveur de came de type montant robuste Diamètre extérieur cylindrique Complément complet Éléments cylindriques à roulement Trou hexagonal