Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre1.7500 po
- Rouleau Largeur1.0000 po
- Goujon Diamètre0.7500 po
- Taille du filetage3/4-16
- Poids0.84 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Type de têteTrou hexagonal
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Numéro de catalogue du fabricantCCFD 1 3/4
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166119348
- Rpm max.2200 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale6650 lbf
- Capacité de charge statique radiale6100 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauJoli
- SérieCAMROL robuste (CFD)
- Type de goujonStandard
- CUP_NON726166119348
Aperçu
- Suiveur de came de type montant robuste Diamètre extérieur du marteau Éléments cylindriques à enroulement complet Trou hexagonal