Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Diamètre de la plaque d’extrémité0.7030 po
- Largeur totale0.8125 po
- Rouleau Diamètre1.3750 po
- Rouleau Largeur0.7500 po
- Poids0.26 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Numéro de catalogue du fabricant4131100000
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166119478
- Rpm max.2800 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à +250 °F
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale3600 lbf
- Capacité de charge statique radiale2190 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Forme de rouleauPlat
- SérieCYRD - Rouleau de fourche
- CUP_NON726166119478
Aperçu
- Suiveur de came de type fourche robuste
- Diamètre extérieur cylindrique
- Complément complet des éléments cylindriques roulants
- Joint à embouts en caoutchouc