Motion
CYRD 1 5/8

MCGILL
CYRD 1 5/8

Rouleau à fourche cylindrique - 1.6250 po de diamètre, 0.4375 po d’alésage, 0.8750 po de largeur, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI02134519
N° MFRCYRD 1 5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
CYRD 1 5/8

Rouleau à fourche cylindrique - 1.6250 po de diamètre, 0.4375 po d’alésage, 0.8750 po de largeur, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI02134519
N° MFRCYRD 1 5/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Diamètre de la plaque d’extrémité
    0.8590 po
  • Largeur totale
    0.9375 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.6250 po
  • Rouleau Largeur  
    0.8750 po
  • Poids
    0.43 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4151100000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166119492
  • Rpm max.
    2350 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3800 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CYRD - Rouleau de fourche
  • CUP_NON
    726166119492

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAM CYRD 1 5/8
  • Suiveur de came de type fourche robuste
  • Diamètre extérieur cylindrique
  • Complément complet des éléments cylindriques roulants
  • Joint à embouts en caoutchouc

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer