Motion
CYRD 4

MCGILL
CYRD 4

Rouleau à fourche plate et sculptée - 4.0000 po de diamètre, 1.2500 po d’alésage, 2.2500 po de largeur, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI02134529
N° MFRCYRD 4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
CYRD 4

Rouleau à fourche plate et sculptée - 4.0000 po de diamètre, 1.2500 po d’alésage, 2.2500 po de largeur, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI02134529
N° MFRCYRD 4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Diamètre de la plaque d’extrémité
    2.4220 po
  • Largeur totale
    2.3125 po
  • Rouleau Diamètre  
    4.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.2500 po
  • Poids
    6.57 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4401100000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166119782
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    22800 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CYRD - Rouleau de fourche
  • CUP_NON
    726166119782

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAM CYRD 4
  • Suiveur de came de type fourche robuste
  • Diamètre extérieur cylindrique
  • Complément complet des éléments cylindriques roulants
  • Joint à embouts en caoutchouc

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer