Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Longueur totale de l’accouplement4.5000 po
- Code de taille de raccordSS150
- Diamètre de l’extrémité du moyeu3.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Diamètre extérieur3.7500 po
- Poids4.82 lb
Détails
- Type d’alésageRSB
- Matériau du concentrateurAcier inoxydable
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireDroit
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieSS
- Capacité de couple860 po
- CUP_NON685144700056