Motion
UCF204-012D1

NTN
UCF204-012D1

Unité de roulements à billes à montage sur bride - 3/4 po d’alésage, fixation à bride à quatre boulons, serrage par vis de pression, matériau du boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), version intermédiaire, joint de contact
N° D’ARTICLE MI02135243
N° MFRUCF204-012D1
Prix85.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCF204-012D1

Unité de roulements à billes à montage sur bride - 3/4 po d’alésage, fixation à bride à quatre boulons, serrage par vis de pression, matériau du boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), version intermédiaire, joint de contact
N° D’ARTICLE MI02135243
N° MFRUCF204-012D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix85.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.5156 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    2.5156 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Largeur du boîtier
    1.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-5/16 po
  • Longueur totale
    3.3750 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.3750 po
  • Largeur totale
    1.3125 po
  • Poids
    1.281 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC204-012D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    F204D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359502084
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Roulement de rechange
    UC204-012D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCF2
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359502084

Aperçu

Description du fabricant
UCF204-012D1 BRIDE BRG