Motion
6016-2Z

SKF
6016-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02137899
N° MFR6016-2Z
Prix239.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6016-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02137899
N° MFR6016-2Z
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
Prix239.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    2.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6016 2Z (CN) BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Roulement radial/à rotule à rainure profonde, alésage de 80 mm, double blindage, diamètre extérieur de 125 mm et largeur de 22 mm pour les utilisations radiales et à rainures profondes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6016-2Z
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8990 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577086488

Aperçu

Description du fabricant
6016 2Z (CN) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon