Motion
6010 NR

SKF
6010 NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E. 80 mm, largeur 16 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02137941
N° MFR6010 NR
Prix142.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6010 NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E. 80 mm, largeur 16 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02137941
N° MFR6010 NR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix142.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    0.62 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6010 NR (CN) BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 50 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 16 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6010 NR
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3510 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    7316577293244

Aperçu

Description du fabricant
6010 NR (CN) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde