Motion
6214-RS1

SKF
6214-RS1

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 70 mm, D.E 125 mm, largeur 24 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02138162
N° MFR6214-RS1
Prix314.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6214-RS1

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 70 mm, D.E 125 mm, largeur 24 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02138162
N° MFR6214-RS1
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
Prix314.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    2.45 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    6214-RS (CN) BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6214-RS1 présente un diamètre d'alésage de 70 mm, un alésage droit, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 125 mm et une largeur de 24 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6214-RS1
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14320 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10116 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577613066

Aperçu

Description du fabricant
6214-RS (CN) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde