Motion
6215 NR

SKF
6215 NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 75 mm, D.E. 130 mm, largeur 25 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02138165
N° MFR6215 NR
Prix350.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6215 NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 75 mm, D.E. 130 mm, largeur 25 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02138165
N° MFR6215 NR
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
Prix350.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    2.74 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6215 NR (CN) BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde est doté d’un alésage de 75 mm, d’une fermeture ouverte, d’un diamètre extérieur de 130 mm et d’une largeur de 25 mm pour une utilisation radiale moyenne.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6215 NR
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15489 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11016 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    7316577738417

Aperçu

Description du fabricant
6215 NR (CN) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon