Motion
6216-Z

SKF
6216-Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 26 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02138170
N° MFR6216-Z
Prix400.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6216-Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 26 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02138170
N° MFR6216-Z
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
Prix400.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    26 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    3.31 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    6216-Z (CN) BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde a un diamètre d’alésage de 80 mm, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 140 mm et une largeur de 26 mm, conçu pour les montages à rainure radiale et profonde.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6216-Z
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16366 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12364 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577738424

Aperçu

Description du fabricant
6216-Z (CN) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde