Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-7/8 po
- Anneau intérieur Largeur1.9375 po
- Anneau extérieur Largeur29 mm
- Extérieur Diamètre4.3307 po
- Largeur totale1.9375 po
- Poids4.44 lb
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Matériau de la cageNylon
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Rpm max.2190 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale15300 lbf
- Capacité de charge statique radiale8000 lbf
- SérieGN-KRRB
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796053908
Aperçu
- Les roulements R-Seal de série lourde sont similaires à ceux de la série standard et sont conçus pour résister à des charges continues, lourdes ou à des chocs
- Cette série comporte des roulements section 300 plus lourds. Ils comprennent un élément d’étanchéité considérablement plus épais dans le joint de diaphragme de type contact
- La conception de la série assure une rétention complète du lubrifiant et une exclusion positive de tous les contaminants
- La série GN-KRRB a un diamètre extérieur sphérique