Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Rayon du filet0.0827 po, 2.100 mm
- Largeur de la bague intérieure1.2205 po, 31.000 mm
- Extérieur Diamètre130 mm
- Global Largeur31 mm
- Cote de précisionClasse 0
- Poids3.68 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de cageAppuyez sur
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Description6312 BILLE BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8482.10.5056
- Dégagement interneCN
- Description longueLe 6312 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 60 mm avec un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 31 mm, ouvert pour une utilisation standard.
- Numéro de catalogue du fabricant6312
- Numéro CUP du fabricant4547359005691
- Rpm max.6300 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale20340 lbf
- Capacité de charge statique radiale11690 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON4547359005691