Motion
6001Z

NTN
6001Z

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 12 mm, DI 28 mm, largeur 8 mm, blindé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI02138632
N° MFR6001Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6001Z

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 12 mm, DI 28 mm, largeur 8 mm, blindé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI02138632
N° MFR6001Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    12 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3150 po, 8.000 mm
  • Outside Diameter  
    28 mm
  • Overall Width  
    8 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.042 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    6001 Z C0 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6001Z est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 12 mm avec un diamètre extérieur de 28 mm et une largeur de 8 mm, blindé unique pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6001Z
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359317268
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    535 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359317268

Aperçu

Description du fabricant
6001 Z C0 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like