Motion
6200ZZNR

NTN
6200ZZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 10 mm, D.E 30 mm, largeur 9 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI02138703
N° MFR6200ZZNR
Prix26.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6200ZZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 10 mm, D.E 30 mm, largeur 9 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI02138703
N° MFR6200ZZNR
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
Votre prix26.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3543 po, 9.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6200ZZNR BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6200ZZNR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 10 mm avec un diamètre extérieur de 30 mm et une largeur de 9 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6200ZZNR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359010664
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    535 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359010664

Aperçu

Description du fabricant
6200ZZNR BILLE BRG