Motion
6302

NTN
6302

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 15 mm, diamètre extérieur : 42 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02138772
N° MFR6302
Prix30.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6302

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 15 mm, diamètre extérieur : 42 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02138772
N° MFR6302
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
Prix30.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5118 po, 13.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6302 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6302 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 15 mm avec un diamètre extérieur de 42 mm et une largeur de 13 mm, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6302
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359005318
  • Rpm max.
    21000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1220 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359005318

Aperçu

Description du fabricant
6302 BILLE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon