Motion
6305ZNR

NTN
6305ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 62 mm, largeur 17 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI02138781
N° MFR6305ZNR
Prix57.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6305ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 62 mm, largeur 17 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI02138781
N° MFR6305ZNR
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
Prix57.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6693 po, 17.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.53 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6305ZNR BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure profonde/radiale présente un diamètre d'alésage de 25 mm, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur globale de 17 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6305ZNR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359386752
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5280 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2450 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359386752

Aperçu

Description du fabricant
6305ZNR BILLE BRG