Motion
6313Z

NTN
6313Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02138812
N° MFR6313Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6313Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02138812
N° MFR6313Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2992 po, 33.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    4.57 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6313Z BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes radial/à rainure profonde a un alésage de 65 mm, un blindage unique, un diamètre extérieur de 140 mm et une largeur de 33 mm pour les utilisations radiales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6313Z
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359398694
  • Rpm max.
    5800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13500 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359398694

Aperçu

Description du fabricant
6313Z BILLE BRG