Motion
6317Z

NTN
6317Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 85 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 41 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02139655
N° MFR6317Z
Prix766.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6317Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 85 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 41 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02139655
N° MFR6317Z
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
Prix766.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6142 po, 41.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    41 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    9.28 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6317Z BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6317Z est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 85 mm avec un diamètre extérieur de 180 mm et une largeur de 41 mm, blindé unique pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6317Z
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359401608
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33040 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21800 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359401608

Aperçu

Description du fabricant
6317Z BILLE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon