Motion
6008-2NSE9
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 68 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02139664
N° MFR6008-2NSE9
Prix42.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 68 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02139664
N° MFR6008-2NSE9
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
Prix42.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Poids
    0.43 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6008-2NS C0 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.52
  • Description longue
    Le 6008-2NSE9BXMM est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 40mm , un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 68mm et une largeur de 15mm , adapté aux machines haute performance.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6008-2NSE9BXMM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893515961
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893515961

Aperçu

Description du fabricant
6008-2NSE9 BILLE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer