Motion
6306-2NSE9C3BXMM

NACHI AMERICA INC
6306-2NSE9C3BXMM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E 72 mm, largeur 19 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI02139742
N° MFR6306-2NSE9C3BXMM
Prix54.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
6306-2NSE9C3BXMM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E 72 mm, largeur 19 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI02139742
N° MFR6306-2NSE9C3BXMM
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
Prix54.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Poids
    0.76 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6306-2NS C0 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.52
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6306-2NSE9C3BXMM est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 30mm , une conception droite, un diamètre extérieur de 72mm et une largeur de 19mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6306-2NSE9C3BXMM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893535600
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893535600

Aperçu

Description du fabricant
6306-2NS C0 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer