Motion
6215-2NSENR
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 75 mm, DI 130 mm, largeur 25 mm, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI02139911
N° MFR6215-2NSENR
Prix276.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 75 mm, DI 130 mm, largeur 25 mm, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI02139911
N° MFR6215-2NSENR
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
Prix276.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    2.6 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    RAINURE PROFONDE 6215 2NSE9 NR
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Description longue
    Le 6215-2NSENRBXMM est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 75mm , un alésage droit, un diamètre extérieur de 130mm et une largeur de 25mm , conçu pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6215-2NSENRBXMM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893732047
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4991893732047

Aperçu

Description du fabricant
RAINURE PROFONDE 6215 2NSE9 NR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good