Spécifications
Dimensions
- Base Largeur6.9375 po
- Longueur du boulon du centre au centre25.8750 po
- Taille du boulon11/16 po
- Global Hauteur2.7500 po
- Global Longueur27.2500 po
- Largeur totale6.9380 po
- Diamètre de la tige1-1/4 po
- Voyage18.0000 po
- Poids34.2 lb
Détails
- Matériau du cadreAcier au carbone
- Type de cadreLarge fente
- Numéro de catalogue du fabricant18SF39P
- SérieWS
- CUP_NON841946110336
Aperçu
- Les cadres de prise en charge de style B à larges fentes offrent une solution économique pour les applications de prise en charge avec des limites d’espace
- Ces cadres en ligne peuvent être montés sur le côté du cadre du convoyeur, offrir une course de 1.5 po à 30 po et utiliser des unités de roulement à larges fentes