Motion
2340210000

MCGILL
2340210000

CFE 3 1/2 S suiveurs de cames plates et raides - série CAMROL (CF) de po, diamètre de rouleau de 3.5000 po, largeur de rouleau de 2.0000 po, diamètre de goujon de 1.3750 po, longueur de goujon de 2.7500 po, scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02143832
N° MFR2340210000
Prix1,016.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
2340210000

CFE 3 1/2 S suiveurs de cames plates et raides - série CAMROL (CF) de po, diamètre de rouleau de 3.5000 po, largeur de rouleau de 2.0000 po, diamètre de goujon de 1.3750 po, longueur de goujon de 2.7500 po, scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02143832
N° MFR2340210000
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
Prix1,016.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    3.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.0000 po
  • Goujon Diamètre  
    1.3750 po
  • Taille du filetage
    1-3/8-12
  • Poids
    6.84 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Fente de tournevis
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CFE 3 1/2 S
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166039929
  • Rpm max.
    820 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21300 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CAMROL de po (CF)
  • Type de goujon
    CF - Goujon standard
  • CUP_NON
    726166039929

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE CAM CFE 3 1/2 S
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou d’emplacement Joint LUBRI-DISC® Configuration excentrique